曜日別特売
MS1161WO 5.6オンスハイグレードコットンTシャツ(ホワイト) LIFEMAX 80420849

MS1161WO 5.6オンスハイグレードコットンTシャツ(ホワイト) LIFEMAX 80420849
MS1161WO 5.6オンスハイグレードコットンTシャツ(ホワイト) LIFEMAX 80420849

5.6オンスハイグレードコットンTシャツ(ホワイト)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ4XL
内容量1枚注文コード80420849品番MS1161WO
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
¥1,190

スタンダード5.6オンス生地の万能な正統派モデル。
主張しすぎない上質なTシャツで、襟ネームは品質表示のみ。

サイズ
4XL
肩幅(cm)
63
袖丈(cm)
27
身幅(cm)
70
身丈(cm)
87
色
ホワイト
混率(%)
綿100
素材
天竺
色番
15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする