LIFEMAX
ヘビーウエイトプルオーバーパーカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
XL
S
M
L
XL
色
ミックスグレー
サンド
ミックスグレー
ネイビー
ホワイト
ブラック
混率(%)
綿65、ポリエステル35
綿75、ポリエステル25
綿65、ポリエステル35
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80420928
品番
MS2130
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
オープンエンド糸を使用した厚手でタフな生地に、脇はリブ生地のサイドパネル仕様した1枚でサマになるパーカ。
色
ミックスグレー
サイズ
XL
混率(%)
綿65、ポリエステル35
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
63
素材
裏起毛
身幅(cm)
62
色番
2
身丈(cm)
75