LIFEMAX
5.3オンスドライ/コットンTシャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
S
M
L
XL
色
ブラック
ホワイト
ブラック
チャコールグレー
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80421506
品番
MS1163
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
クールネックの上品な仕立てと、サラサラとしたドライな着心地が魅力。
色
ブラック
サイズ
L
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
21
身幅(cm)
54.5
混率(%)
本体:ポリエステル70、綿30、リブ:綿73、ポリエステル27
素材
天竺
色番
16
身丈(cm)
72.5