MS1163 5.3オンスドライ/コットンTシャツ LIFEMAX 80421540

MS1163 5.3オンスドライ/コットンTシャツ LIFEMAX 80421540
MS1163 5.3オンスドライ/コットンTシャツ LIFEMAX 80421540

5.3オンスドライ/コットンTシャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズM
チャコールグレー
内容量1枚注文コード80421540品番MS1163
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

クールネックの上品な仕立てと、サラサラとしたドライな着心地が魅力。

チャコールグレー
サイズ
M
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
51.5
混率(%)
本体:ポリエステル70、綿30、リブ:綿73、ポリエステル27
素材
天竺
色番
22
身丈(cm)
69.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする