LIFEMAX
4.3オンスドライロングスリーブポロシャツ(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ロイヤルブルー
ネイビー
ホワイト
ブラック
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80421594
品番
MS3123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
吸水・速乾性と汗をニオイにしないポリジン・ステイフレッシュ加工を施したベーシックタイプの長袖ポロシャツ。
色
ロイヤルブルー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
71
素材
メッシュ
身幅(cm)
53
色番
7