LIFEMAX
4.3オンスドライロングスリーブポロシャツ(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック
ネイビー
ホワイト
ブラック
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80421874
品番
MS3123
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
吸水・速乾性と汗をニオイにしないポリジン・ステイフレッシュ加工を施したベーシックタイプの長袖ポロシャツ。
色
ブラック
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
75
素材
メッシュ
身幅(cm)
68
色番
16