LIFEMAX
ライトジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
レッド
ロイヤルブルー
ネイビー
ホワイト
ブラック
サイズ
M
S
M
L
XL
XXL
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80422240
品番
MJ0082
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
スポーツテイストを取り入れたライトジャケット。
夜間でも視認性が高いリフレクター付き。
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
61.5
着丈(cm)
68
素材
高密度タフタ
身幅(cm)
57
色番
8