LIFEMAX
ハーフパンツ(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
XS
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
色
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
チャコールグレー
ウエスト(cm)
58
58
62
66
70
74
78
82
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80422520
品番
MP6431
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
サラッと涼しいメッシュ素材で通気性抜群。
両脇ポケットとウエストゴムの快適仕様。
色
チャコールグレー
サイズ
XS
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
22
ウエスト(cm)
58
総丈(cm)
47
素材
メッシュ
色番
22