LIFEMAX
ノースリーブTシャツ(ポリジン加工)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
XL
XS
S
M
L
XL
XXL
色
チャコールグレー
ネイビー
ホワイト
ブラック
チャコールグレー
カーキ
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80422809
品番
MS1165
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
ドライでサラサラとした着心地のノースリーブTシャツ。
抗菌防臭加工でスポーツにも最適。
色
チャコールグレー
サイズ
XL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
素材
メッシュ
身幅(cm)
56
色番
22
身丈(cm)
74