LIFEMAX
トラックトップジャケット(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
サックス
サックス
ロイヤルブルー
ネイビー
ライトピンク
ブラック
チャコールグレー
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80422888
品番
MJ0078
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,718
販売価格(税別)
¥
3,380
バスケットに入れる
軽く羽織れてデイリーユースに最適。
襟元のファスナーカバーや、UVカットもうれしいポイント。
色
サックス
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
60
素材
メッシュ
身幅(cm)
46
色番
6
身丈(cm)
60