曜日別特売
MJ0078 トラックトップジャケット(ポリジン加工) LIFEMAX 80423195

 

MJ0078 トラックトップジャケット(ポリジン加工) LIFEMAX 80423195
MJ0078 トラックトップジャケット(ポリジン加工) LIFEMAX 80423195
MJ0078 トラックトップジャケット(ポリジン加工) LIFEMAX 80423195
MJ0078 トラックトップジャケット(ポリジン加工) LIFEMAX 80423195
MJ0078 トラックトップジャケット(ポリジン加工) LIFEMAX 80423195

トラックトップジャケット(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ライトピンク
サイズ5L
内容量1枚注文コード80423195品番MJ0078
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,718
販売価格(税別)
3,380

軽く羽織れてデイリーユースに最適。
襟元のファスナーカバーや、UVカットもうれしいポイント。

ライトピンクサイズ5L混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)59袖丈(cm)66素材メッシュ身幅(cm)70色番9身丈(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする