リフレクター付巾着リュック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード80423990品番MA9029
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

視認されやすい反射テープ付きで夜間をサポート。
子ども用バッグや防災用バッグにもおすすめ。

材質ポリエステル100%ロイヤルブルーサイズF寸法(幅W×高さH)(mm)350×410色番7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする