SELECT
リフレクター付巾着リュック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ロイヤルブルー
ネイビー
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80424008
品番
MA9029
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
視認されやすい反射テープ付きで夜間をサポート。
子ども用バッグや防災用バッグにもおすすめ。
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
F
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×410
色番
16