LIFEMAX
ベーシックブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
レッド
レッド
サックス
ロイヤルブルー
ネイビー
イエロー
ホワイト
ブラック
ケイコウグリーン
ケイコウピンク
ライム
サイズ
M
M
L
XL
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80424060
品番
MJ0083
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
物が落ちにくい、かぶせポケット付き。
ディティールにこだわったイベントブルゾン。
色
レッド
サイズ
M
混率(%)
ナイロン100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
素材
タフタ
身幅(cm)
59
色番
3