LIFEMAX
ベーシックブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
レッド
サックス
ロイヤルブルー
ネイビー
イエロー
ホワイト
ブラック
ケイコウグリーン
ケイコウピンク
ライム
サイズ
XL
M
L
XL
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80424166
品番
MJ0083
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
物が落ちにくい、かぶせポケット付き。
ディティールにこだわったイベントブルゾン。
色
ネイビー
サイズ
XL
混率(%)
ナイロン100
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
74
素材
タフタ
身幅(cm)
69
色番
8