SELECT
10オンス フードジップパーカ(裏パイル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
色
ブラック
モクグレー
レッド
ネイビー
アッシュ
ホワイト
ブラック
バーガンディ
ソフトブルー
混率(%)
綿100
綿90、ポリエステル10
綿100
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80424568
品番
MS2134
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
トレンドを意識した丸みのあるシルエット。
ジップアップで着こなしに幅が広がるパーカ。
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
素材
裏毛
身幅(cm)
56
色番
16
身丈(cm)
68