SELECT
10オンス フードプルパーカ(裏パイル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
色
モクグレー
モクグレー
レッド
ネイビー
アッシュ
ホワイト
ブラック
バーガンディ
ソフトブルー
混率(%)
綿90、ポリエステル10
綿90、ポリエステル10
綿100
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80424769
品番
MS2135
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
ドロップショルダーでスタイルが決まる。
カラーバリエーションが豊富なパーカ。
色
モクグレー
サイズ
M
混率(%)
綿90、ポリエステル10
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
素材
裏毛
身幅(cm)
56
色番
2
身丈(cm)
68