MJ0084 リサイクルストレッチワークブルゾン(ポリジン加工) LIFEMAX 80427675

 

MJ0084 リサイクルストレッチワークブルゾン(ポリジン加工) LIFEMAX 80427675
MJ0084 リサイクルストレッチワークブルゾン(ポリジン加工) LIFEMAX 80427675
MJ0084 リサイクルストレッチワークブルゾン(ポリジン加工) LIFEMAX 80427675
MJ0084 リサイクルストレッチワークブルゾン(ポリジン加工) LIFEMAX 80427675
MJ0084 リサイクルストレッチワークブルゾン(ポリジン加工) LIFEMAX 80427675

リサイクルストレッチワークブルゾン(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズXXL
内容量1枚注文コード80427675品番MJ0084
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

ペットボトルを再利用し環境に配慮。
抗菌防臭加工を施したワークブルゾン。

ロイヤルブルーサイズXXL混率(%)ポリエステル100(再生ペット50使用)肩幅(cm)53.5袖丈(cm)67身幅(cm)66生地ストレッチタフタ色番7身丈(cm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする