LIFEMAX
リサイクルストレッチワークブルゾン(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
イエロー
レッド
ロイヤルブルー
ネイビー
イエロー
オレンジ
ホワイト
ブラック
チャコールグレー
サイズ
XL
S
M
L
XL
XXL
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80427770
品番
MJ0084
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
ペットボトルを再利用し環境に配慮。
抗菌防臭加工を施したワークブルゾン。
色
イエロー
サイズ
XL
混率(%)
ポリエステル100(再生ペット50使用)
肩幅(cm)
50.5
袖丈(cm)
65
身幅(cm)
60
生地
ストレッチタフタ
色番
10
身丈(cm)
73