曜日別特売
HR-09S EN トリムシール シリコーントリム(R)EN45545-2規格適合タイプ ホッティーポリマー 80429100

 

HR-09S EN トリムシール シリコーントリム(R)EN45545-2規格適合タイプ ホッティーポリマー 80429100
HR-09S EN トリムシール シリコーントリム(R)EN45545-2規格適合タイプ ホッティーポリマー 80429100

トリムシール シリコーントリム(R)EN45545-2規格適合タイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1巻(20m)注文コード80429100品番HR-09S EN
販売価格(税込)¥158,400
販売価格(税別)
144,000

「EN45545-2(欧州鉄道車両規格)」に適合したシリコーントリム
1設置・メンテナンスが容易なシリコーントリムに「EN45545-2R22/R23(欧州鉄道車両規格)」に適合した仕様を追加しました。
2ワンタッチ Easy & Convenienceガスケットのシリコーントリムに、「EN45545-2(欧州火災安全性規格:鉄道車両に使用される材料の燃焼挙動要求) R22/R23」の最も厳しいとされる「HL(ハザードレベル)-3」に適合したシリーズを追加致しました。初回の開封時に、結晶が付いている場合がありますが拭き取ることで取ることができます。
3非常に優れた難燃性・低発煙性を有しており、ISO/IEC17025の認定を取得した試験機関にて適合を確認された製品のため、鉄道車両のガスケットやシール材としてご採用頂くことが容易です。
4内部の芯金には防錆性・柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」を採用し屋外や取り回しが困難な箇所等様々な使用環境でのご対応が可能です。
5防錆性:錆に強いステンレス製(SUS443)を使用。全長カットもより施工し易くなります。
6低発煙性:一般のシリコーンゴムに比較し発煙量が非常に少なく、火災時に視野を確保しやすくなります。
7容易な設置:鉄板や樹脂板に挟み込むだけなので、簡単に取り付けできます。また、自由に曲がるのでコーナー部の取付も容易です。
8メンテナンス良好:接着剤を一切使用しないので汚染しません。また、取り外しもできるのでメンテナンスが良好です。

用途鉄道車両用ガスケットやシール材、試験機器、電気機器、検査機器のパッキンやケーブルカバー等材質シリコーンソリッド(EN45545-2 R22/R23)硬度60°±5°芯材SUS色調黒(青強)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする