曜日別特売
D337 への字 ヒナカ(旧:日中製作所) 80435646

への字

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本幅(mm)25色調木目ミディアム注文コード80435646品番D337
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途
への字絨毯押さえ
材質アルミ幅(mm)25長さ(m)2000板厚(mm)1.8穴の有無色調木目ミディアム

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする