曜日別特売
- への字ジュータン押さえ ヒナカ(旧:日中製作所) 80435698

への字ジュータン押さえ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
仕上木目ミディアム
内容量1本注文コード80435698品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途への字絨毯押さえ材質アルミ幅(mm)35長さ(m)4000板厚(mm)2仕上木目ミディアム穴の有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする