曜日別特売
LB186 薄形Vベルト LB形 LB186 三ツ星ベルト 80436127

薄形Vベルト LB形 LB186

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード80436127品番LB186
参考基準価格(税別)¥19,970販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。

形状LBサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ186ベルト長さ(mm)4724寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする