曜日別特売
AMD032-8BUK-4-1-3 AMD0※2シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD 80440647

AMD0※2シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個接続口径外径1/4×内径5/32オリフィス径(Φmm)4作動方式複動作動形注文コード80440647品番AMD032-8BUK-4-1-3
参考基準価格(税別)¥47,190販売価格(税込)¥48,703
販売価格(税別)
44,275
接続口径外径1/4×内径5/32ポート数2作動方式複動作動形オリフィス径(Φmm)4接続方式チューブ使用流体薬液・純水・空気・N2ガスCv値0.32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする