曜日別特売
4106010330day14 【レンタル】ソーラーフラッシュアローGT グリーンクロス 80452699

4106010330day14 【レンタル】ソーラーフラッシュアローGT グリーンクロス 80452699
4106010330day14 【レンタル】ソーラーフラッシュアローGT グリーンクロス 80452699

【レンタル】ソーラーフラッシュアローGT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)14
内容量1台注文コード80452699品番4106010330day14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

NETIS技術搭載の新技術商品(工事規制区域において用いられる保安灯の電池残量が少なくなった際、自動で省電力モードに切替わる技術)で日照不足時の不点灯の防止に繋がり安全性が向上します。また風抜き構造の為、風に強く、高い堅牢性を保持します。保管の際は積み重ねて収納ができます。発行方式は点滅と流動になっています。

用途車線変更、車線誘導時などの安全性向上に。材質軽量アルミ質量(kg)4.6電源太陽電池:7.5V180mA、二次電池4.8V/2000mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)770×431×79動作時間無日照約10日間(夜間のみ)LED使用数(個)赤32個NETIS番号KT-180086-VE発光方式点滅/流動サービス分類レンタル
注意
※決して素手では触らずに、設置の際は手袋を使用してください。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
※ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
※注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
※レンタル約款
※ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
※≪大破滅失・免責≫についての料金目安
※レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※WEB注文限定

地域運賃

地域単位配送費
青森県数量1以上のご注文お送りできません
岩手県数量1以上のご注文お送りできません
秋田県数量1以上のご注文お送りできません
山梨県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1につき10,000/税込11,000
関東地方数量1につき10,000/税込11,000
信越地方数量1以上のご注文お送りできません
北陸地方数量1以上のご注文お送りできません
中部地方数量1につき10,000/税込11,000
関西地方数量1につき10,000/税込11,000
中国地方数量1につき10,000/税込11,000
四国地方数量1につき10,000/税込11,000
九州地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする