4109500192day28 【レンタル】ソーラー式警告灯 HFL800 グリーンクロス 80453137

4109500192day28 【レンタル】ソーラー式警告灯 HFL800 グリーンクロス 80453137
4109500192day28 【レンタル】ソーラー式警告灯 HFL800 グリーンクロス 80453137

【レンタル】ソーラー式警告灯 HFL800

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)28
内容量1台注文コード80453137品番4109500192day28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

赤、緑、白の超高輝度LEDを搭載しています。フラッシュ、矢印など多種多様な点灯が可能です。43種類の点灯パターンを搭載しています。点灯パターンの組み合わせが、Max9STEP可能です。3つのSWと7セグLEDで点灯パターンの設定が可能です。バッテリー残量も7セグで確認できます。リチウムイオンバッテリーを採用しています。

用途夜間の工事現場の誘導などに。材質ポリカーボネート質量(kg)5.4消費電力(W)1.2(明)、0.4(暗)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×96.5×646電池リチウムイオン2次バッテリー調整方法明暗自動切換/暗固定 切換可ソーラーパネル出力単結晶 6W 8.0V充電時間(時間)ソーラーパネルによる:約10~16(日中晴天時)(バッテリー残量:無~高)点灯時間無日照:約10日間(点灯パターンによる / 満充電時)サービス分類レンタル
注意
※決して素手では触らずに、設置の際は手袋を使用してください。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
※ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
※注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
※レンタル約款
※ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
※≪大破滅失・免責≫についての料金目安
※レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※WEB注文限定

地域運賃

地域単位配送費
青森県数量1以上のご注文お送りできません
岩手県数量1以上のご注文お送りできません
秋田県数量1以上のご注文お送りできません
山梨県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1につき10,000/税込11,000
関東地方数量1につき10,000/税込11,000
信越地方数量1以上のご注文お送りできません
北陸地方数量1以上のご注文お送りできません
中部地方数量1につき10,000/税込11,000
関西地方数量1につき10,000/税込11,000
中国地方数量1につき10,000/税込11,000
四国地方数量1につき10,000/税込11,000
九州地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする