ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
カーストッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80453898
品番
【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。
アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途
一般駐車場や商業施設の車止めに
付属品
ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ゴム
寸法(mm)
555×150×100
質量(kg)
4.5
色
黒
下穴ドリル寸法(mm)
14×160
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)付属の黒い樹脂キャップがボルト穴に対し緩いものがあります。
穴あけ距離(mm)
約325
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※施工時は14mmのドリル穴径で、160mmの深さが推奨です。(150mm以上) [六角ボルト対辺サイズ:17mm]
※穴と穴の距離は325mmで開けるのがおすすめです。実際の商品や施工箇所の状況を見て施工をお願いします。
※突貫穴が貫通していない場合は施工時にドリルなどで穴あけ下さい。
※再生ゴム製ですのでゴム特有のにおいがする場合がございます。しばらく風通しの良い場所に置くとにおいが軽減されます。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
カーストッパー モノタロウ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ