YW-42【ワケあり】 和歌山市指定袋 家庭用 ハウスホールドジャパン 80454397

和歌山市指定袋 家庭用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(45L)
注文コード
80454397
品番
YW-42【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

和歌山市指定家庭用ごみ袋です。

特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.02
半透明
容量(L)
45
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
650×800×0.02
持ち手
なし
アズワン品番
65-1699-68
対象地域
和歌山市
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする