Qlight
積層信号灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80455106
品番
QTG70LF-BZ-5-12-BBWRA-LBJ18-P300【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
アウトレット
¥28,462
¥
4,998
バスケットに入れる
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
色
上から:B-青/B-青/W-白/R-赤/A-黄
電圧
AC/DC12V
種類
LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯
段数
5
外径(Φmm)
70
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
ブザー音
有
各種認証
CE、UL
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
関連資料:
(0.43MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
※原則、受注後キャンセル不可となります。。