- 机上用モニター台 スチール製 シームレスフレーム モノタロウ 80455298

- 机上用モニター台 スチール製 シームレスフレーム モノタロウ 80455298
- 机上用モニター台 スチール製 シームレスフレーム モノタロウ 80455298
- 机上用モニター台 スチール製 シームレスフレーム モノタロウ 80455298
- 机上用モニター台 スチール製 シームレスフレーム モノタロウ 80455298
- 机上用モニター台 スチール製 シームレスフレーム モノタロウ 80455298
- 机上用モニター台 スチール製 シームレスフレーム モノタロウ 80455298
モノタロウ

机上用モニター台 スチール製 シームレスフレーム

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード80455298品番-
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

組立不要の一体型シームレスフレームタイプの机上台です。
ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。
マウス、電卓などの周辺機器や事務用品、フルキーボードサイズ(約46cm)の収納にも便利です。

用途
ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。
材質スチール厚さ(mm)12質量(kg)1.2ホワイト耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×80有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×200×60材質(すべり止め)シリコンパッド
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: パソコン操作

一体型で丈夫。機能的には十分で引出がないほうが使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする