a3120610 <J・ハリソン>シャイニング ソーラー電波時計 J・ハリソン 80456610

a3120610 <J・ハリソン>シャイニング ソーラー電波時計 J・ハリソン 80456610
a3120610 <J・ハリソン>シャイニング ソーラー電波時計 J・ハリソン 80456610

<J・ハリソン>シャイニング ソーラー電波時計

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ゴールド
内容量1個注文コード80456610品番a3120610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

目もくらむようなゴージャスな輝きの電波時計
標準電波を受信し日本全国どこにいても正確な時を刻みます。
電波受信機能・ソーラー充電・日常生活防水
クリスタル459石
専用化粧箱入り
1年間保証書付き

付属品専用化粧箱・保証書材質ケース・裏蓋・ベルト:アルミ合金+クリスタルガラス、風防:8面カットクリスタルガラス、留め金(観音開きDバックル):アルミ合金+クリスタルガラス、ラグ・ベゼル・インデックス:クリスタルガラス×459個ゴールド質量(g)139電波形式長波(周波数40/60KHz)・両局自動選局受信(1日最大3回)電波受信機能定時受信・リセット受信・強制受信・スリープ機能適合手首周(cm)最大21ソーラー充電防水日常生活防水(3気圧)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(約)4.7×4.9×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする