KIYOHARA(清原)
ぬいスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
ぬいのボディ対応:M(約17cmぬい)
ぬいのボディ対応:S(約11cmぬい)
ぬいのボディ対応:M(約17cmぬい)
ぬいのボディ対応:L(約20cmぬい)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80456978
品番
NUIT-03
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
「ぬいのボディ」にサイズをピッタリ合わせた専用スタンドです。
サイズ
ぬいのボディ対応:M(約17cmぬい)
寸法D(mm)
約80
寸法W(mm)
約80
H(mm)
約75
素材
プレート/ABS樹脂、ジョイント部分/ポリアセタール・ポリカーボネート、ツメ/ポリスチレン・熱可塑性エラストマー