曜日別特売
NUIT-05 ぬいのポーチ S KIYOHARA(清原) 80457389

NUIT-05 ぬいのポーチ S KIYOHARA(清原) 80457389
NUIT-05 ぬいのポーチ S KIYOHARA(清原) 80457389
NUIT-05 ぬいのポーチ S KIYOHARA(清原) 80457389
NUIT-05 ぬいのポーチ S KIYOHARA(清原) 80457389
NUIT-05 ぬいのポーチ S KIYOHARA(清原) 80457389
NUIT-05 ぬいのポーチ S KIYOHARA(清原) 80457389

ぬいのポーチ S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
PU パープル
内容量1個注文コード80457389品番NUIT-05
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

大切な"推しぬい"をキズつけたり・汚すことなく、ライブやお誕生日会などの推し活イベント、お友達とカフェでの撮影(ぬい撮り)などへ 一緒におでかけできる「ぬいのポーチ」です。ぬい約11cm対応のSサイズです。ファスナーと同色のポップな星形のカラビナ付きで、バッグへの取り外しも簡単!深めのファスナーで、ぬい を出し入れしやすい!

用途ぬい約11cm対応のSサイズです。PU パープル材質(本体)ポリ塩化ビニル寸法D(mm)約55寸法W(mm)約92生産国中国H(mm)約125材質(カラビナ)アルミニウム
注意
※洗濯処理は不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする