KIYOHARA(清原)
差し鼻
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
BK ブラック
BR ブラウン
BK ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
80458134
品番
MOFP-03
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
見ているだけで癒されるふわふわ感がかわいいモールクラフトの動物などの鼻に使用できる差し鼻です。ボンド接着でできます。
色
BK ブラック
サイズ(mm)
横約4.5×縦約3×長さ(差し込み足の部分)約8.9
素材
ポリスチレン
寸法(幅W×高さH)(cm)
パッケージ:約45×約80