SFPCC-2 フェルトの手芸キット 羊毛で作るスイーツピンクッション サンフェルト 80459349

SFPCC-2 フェルトの手芸キット 羊毛で作るスイーツピンクッション サンフェルト 80459349
SFPCC-2 フェルトの手芸キット 羊毛で作るスイーツピンクッション サンフェルト 80459349

フェルトの手芸キット 羊毛で作るスイーツピンクッション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋注文コード80459349品番SFPCC-2
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

羊毛と型抜き済フェルトで作る、スイーツそっくりピンクッションの手芸キットです。ビーズを散りばめた華やかなデザインが特徴で、針やまち針を刺して使えば手芸の時間がより楽しくなります。お部屋に置くだけでも目を引くインテリアに。

用途
出来上がりサイズ:横約7×高さ約9.5cm
セット内容:型抜き済みフェルト、羊毛、厚紙、刺しゅう糸、ビーズ、作り方説明書
用意するもの:はさみ、縫い針、刺しゅう針、定規、手芸用接着剤、カラーマーカー(黄)、フェルティング用ニードル、つまようじ、チャコペン(消えるタイプのもの)など
制作時間:約5時間
仕様用意するもの:はさみ、縫い針、刺しゅう針、定規、手芸用接着剤、カラーマーカー(黄)、フェルティング用ニードル、つまようじ、チャコペン(消えるタイプのもの)などセット内容型抜き済みフェルト、羊毛、厚紙、刺しゅう糸、ビーズ、作り方説明書寸法(cm)【パッケージ】D:約3生産国日本標準作業時間製作:約5時間デザインオランジェット寸法(幅W×高さH)(cm)出来上がり:約7×9.5寸法H(cm)パッケージ:約27.5寸法W(cm)パッケージ:約17
注意
※こちらの商品は手作り材料セットで、完成品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする