曜日別特売
STD-AR アルゴン調整器キット SUZUKID(スズキッド) 80459884

アルゴン調整器キット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード80459884品番STD-AR
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

半自動溶接機やTIG溶接機をご使用の際に必要な調整器キットです。
アルゴン調整器・シールドガスホース3m・ホースリングのセットです。
小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。

用途半自動溶接機やTIG溶接機を使用の際に必要な調整器キット。使用ガスアルゴン又は混合ガス二次側圧力(MPa)0.3標準流量(L/min)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする