GRACE ENGINEER’S
半袖ツナギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ブラック
ブルー
ブラック
OD
キャメル
ウエスト(cm)
104~112
108~116
112~120
116~124
122~130
134~142
140~148
128~136
88~96
92~100
96~104
100~108
104~112
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
80460426
品番
GE-629-05-3L
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
脇下と背中プリーツから衣服内の蒸れを放出。エアダクトに通気性抜群のメッシュを搭載
袖立体製法、小物ポケット付、マジックテープ(袖口・胸ポケット・ベルト・カーゴポケット)
仕様
コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト/小物ポケット/カーゴポケット
色
ブラック
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
104~112
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
(半袖)25
着丈(cm)
59
バスト(cm)
128
適応身長(cm)
183~188
素材
ポリエステル65%・綿35%(目付量150g/m
2
・生地厚3)