GE-628-05-B5L 長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80460688

 

GE-628-05-B5L 長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80460688
GE-628-05-B5L 長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80460688

長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
股下(cm)83
内容量1着注文コード80460688品番GE-628-05-B5L
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

脇下と背中プリーツから衣服内の蒸れを放出。エアダクトに通気性抜群のメッシュを搭載
袖立体製法、小物ポケット付、マジックテープ(袖口・胸ポケット・ベルト・カーゴポケット)

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:袖口/胸ポケット/ウエスト/小物ポケット/カーゴポケットブラック股下(cm)83ウエスト(cm)140~148肩幅(cm)62袖丈(cm)(長袖)67着丈(cm)63バスト(cm)156適応身長(cm)193~198素材ポリエステル65%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする