GRACE ENGINEER’S
長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
OD
ブラック
OD
キャメル
ブルー
股下(cm)
84
82
84
75
77
79
81
83
72
74
76
78
80
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
80460697
品番
GE-628-09-5L
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
脇下と背中プリーツから衣服内の蒸れを放出。エアダクトに通気性抜群のメッシュを搭載
袖立体製法、小物ポケット付、マジックテープ(袖口・胸ポケット・ベルト・カーゴポケット)
仕様
コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:袖口/胸ポケット/ウエスト/小物ポケット/カーゴポケット
色
OD
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
112~120
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
(長袖)67
着丈(cm)
63
バスト(cm)
136
適応身長(cm)
193~198
素材
ポリエステル65%・綿35%(目付量150g/m
2
・生地厚3)