GRACE ENGINEER’S
長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
キャメル
ブラック
OD
キャメル
ブルー
股下(cm)
77
82
84
75
77
79
81
83
72
74
76
78
80
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
80460776
品番
GE-628-25-B2L
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
脇下と背中プリーツから衣服内の蒸れを放出。エアダクトに通気性抜群のメッシュを搭載
袖立体製法、小物ポケット付、マジックテープ(袖口・胸ポケット・ベルト・カーゴポケット)
仕様
コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:袖口/胸ポケット/ウエスト/小物ポケット/カーゴポケット
色
キャメル
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
122~130
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
(長袖)61
着丈(cm)
57
バスト(cm)
138
適応身長(cm)
178~183
素材
ポリエステル65%・綿35%(目付量150g/m
2
・生地厚3)