曜日別特売
GE-675-45-3L グリッドエアー半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80462727

 

GE-675-45-3L グリッドエアー半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80462727
GE-675-45-3L グリッドエアー半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80462727
GE-675-45-3L グリッドエアー半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80462727
GE-675-45-3L グリッドエアー半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80462727
GE-675-45-3L グリッドエアー半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80462727

グリッドエアー半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
モカブラウン
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード80462727品番GE-675-45-3L
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

格子状の織りの間に空いた穴から通気性を確保出来る特殊生地を使用。生地全体から清涼感を感じられるのに加え、軽量であるのも特徴。暑さによるストレスのみならず、大好評のヒップオープン機能が男性サイズで初登場ですので、お手洗い時のストレスからも解放されます。ファスナー付きの胸ポケットやスマホ用ポケット、金具類も表面に出ていないプロ仕様の本格夏ツナギです。
マジックテープ:ウエスト
コイルファスナー:前立て・胸ポケット・ヒップオープン
ヒップオープンファスナー
両胸ファスナー付きポケット
スマホポケット
ストレッチ生地

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット/ヒップオープン、マジックテープ:ウエストモカブラウン股下(cm)80ウエスト(cm)110肩幅(cm)50袖丈(cm)(半袖)25着丈(cm)58バスト(cm)126適応身長(cm)183~188素材ポリエステル100%(目付105g/m2・生地厚3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする