曜日別特売
GE-227-3-B4L コットンツイルサマー長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80463680

コットンツイルサマー長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブルー
股下(cm)81
内容量1着注文コード80463680品番GE-227-3-B4L
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

「胸ポケットの金属ファスナーが表面に出ていないツナギ服」を求めるユーザーの声から企画開発したシリーズ。小物落下を防ぐファスナー付き両胸ポケットと、金属ファスナーによる傷付けを防止するフラップとの両立を図った安心設計。生地は、肌にやさしい天然繊維のコットン100%を採用。
メッシュ仕様。
ウエストアジャスター内蔵、股部分クライミングカット。
袖口マジックテープ仕様。

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:袖口/胸ポケット/ウエスト/カーゴポケットブルー股下(cm)81ウエスト(cm)122~142肩幅(cm)60袖丈(cm)66着丈(cm)61バスト(cm)150適応身長(cm)188~193素材綿100%(目付量180g/m2・生地厚4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする