GE-105H-19-110 ウォーターシェルツナギ ヒッコリー GRACE ENGINEER’S 80464005

 

GE-105H-19-110 ウォーターシェルツナギ ヒッコリー GRACE ENGINEER’S 80464005
GE-105H-19-110 ウォーターシェルツナギ ヒッコリー GRACE ENGINEER’S 80464005

ウォーターシェルツナギ ヒッコリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
股下(cm)45
ウエスト(cm)64~70
内容量1着注文コード80464005品番GE-105H-19-110
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

細目のヒッコリー柄が特徴的なGRACE ENGINEER'SのロングセラーモデルGE-105をベースに、特許取得のヒップオープン機能「GRACE BACK」も搭載したスペシャルエディション。
堅牢や生地感とクラシカルなスタイリングの中に今っぽさも感じられるデザインなので、年齢や性別問わず着用可能。
豊富なサイズ展開も人気でチームで揃えるのもオススメなツナギ。

仕様コイルファスナー:ヒップオープン、マジックテープ:袖口/ウエスト、金属ファスナー:前立てヒッコリー股下(cm)45ウエスト(cm)64~70肩幅(cm)29袖丈(cm)39着丈(cm)35バスト(cm)70適応身長(cm)110素材綿100%(目付量260g/m2・生地厚8)ボタン仕様(金属ボタン)右胸ポケット・左胸ポケット(隠し仕様)・前立て(隠し仕様)
注意
※こちらの商品は、洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする