曜日別特売
GE-525-09-M シャドーストライプ・サマー半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80464294

 

GE-525-09-M シャドーストライプ・サマー半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80464294
GE-525-09-M シャドーストライプ・サマー半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80464294

シャドーストライプ・サマー半袖ツナギ

(1件のレビュー)
返品不可
カーキ
ウエスト(cm)74~94
内容量1着注文コード80464294品番GE-525-09-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

清涼感が特長的なシャドーストライプ素材のGE-505シリーズをリニューアルし快適性と機能性をアップ、より実用性を高めました。
各ポケットは収納性アップの為、長めに改良。胸ポケットは小物落下防止の為ファスナーを追加。ウエストのゴムは、自在に伸縮調整可能なアジャスターに仕様変更。
袖下両脇のメッシュ追加に伴い、蒸れ解消による快適性が改善。

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト/カーゴポケットカーキ股下(cm)75ウエスト(cm)74~94肩幅(cm)49袖丈(cm)(半袖)23着丈(cm)49バスト(cm)114適応身長(cm)162~167素材綿65%・ポリエステル35% メッシュ:ポリエステル100%(目付量135g/m2・生地厚2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80464355
2024-07-26
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

あまりに暑いので薄手の半袖ツナギを探していました。
こちらの商品は生地も薄くて軽いので作業しやすいし購入して良かったです。ただ、ファスナーを上げ下げするたびに引っかかるタグがあって、毎回のように噛んでしまうため切り取りました。脇の下はメッシュなので通気性は抜群です。汗をかくと背中に張り付く感がありますが、それ以外は見た目もカッコイイし、とても気に入っています。またリピしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする