GE-447-05-M ダブルメッシュ・ストレッチ長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80464845

ダブルメッシュ・ストレッチ長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
股下(cm)74
ウエスト(cm)78~98
内容量1着注文コード80464845品番GE-447-05-M
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥16,100

通気性UPのため、脇下・背中は勿論のこと、腰・股・ひざ裏・パンツの前ポケット等、従来品にない位置へ、網目の異なる2種類のメッシュを重ねた、透けにくいダブルメッシュ仕様。
生地は、軽量且つべたつきにくく清涼感があり、横伸びストレッチ素材で動きをサポート。

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:ウエスト/カーゴポケット右ブラック股下(cm)74ウエスト(cm)78~98肩幅(cm)44袖丈(cm)(長袖)58着丈(cm)52バスト(cm)114適応身長(cm)168~173素材ポリエステル74%・綿20%・ポリウレタン6% メッシュ:ポリエステル100%(目付量119g/m2・生地厚4)ボタン仕様ドットボタン:袖口・前立て・衿 ※隠し仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする