GE-447-09-L ダブルメッシュ・ストレッチ長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80464906

 

GE-447-09-L ダブルメッシュ・ストレッチ長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80464906
GE-447-09-L ダブルメッシュ・ストレッチ長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80464906

ダブルメッシュ・ストレッチ長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
OD
股下(cm)76
ウエスト(cm)82~102
内容量1着注文コード80464906品番GE-447-09-L
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

通気性UPのため、脇下・背中は勿論のこと、腰・股・ひざ裏・パンツの前ポケット等、従来品にない位置へ、網目の異なる2種類のメッシュを重ねた、透けにくいダブルメッシュ仕様。
生地は、軽量且つべたつきにくく清涼感があり、横伸びストレッチ素材で動きをサポート。

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:ウエスト/カーゴポケット右OD股下(cm)76ウエスト(cm)82~102肩幅(cm)46袖丈(cm)(長袖)60着丈(cm)54バスト(cm)118適応身長(cm)173~178素材ポリエステル74%・綿20%・ポリウレタン6% メッシュ:ポリエステル100%(目付量119g/m2・生地厚4)ボタン仕様ドットボタン:袖口・前立て・衿 ※隠し仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする