東日興産(TN)
ツース盤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
タイプ
幅:ワイド
注文コード
80465326
品番
TN218SN1WR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
18SN
タイプ
幅:ワイド
取付場所
装着:右