CHINO(チノー)
被覆熱電対 T熱電対
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1セット
全長(m)
100
注文コード
80469910
品番
ST3(100m)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
色
【外側被覆】茶
全長(m)
100
最高温度(℃)
200
限界温度(℃)
180
常用温度(℃)
180
素線径(mm)
0.32
熱電対
銅・コンスタンタン
仕上外径(Φmm)
4
素線の種類
T熱電対
被覆材
シリコーンゴム