CHINO(チノー)
被覆熱電対 T熱電対
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
36日以内出荷とは
内容量
1セット
全長(m)
100
注文コード
80470050
品番
JT2(100m)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
色
【外側被覆】茶
全長(m)
100
最高温度(℃)
250
限界温度(℃)
200
常用温度(℃)
200
素線径(mm)
0.2
熱電対
銅・コンスタンタン
仕上外径(Φmm)
1.1×1.5
素線の種類
T熱電対
被覆材
ふっ素樹脂