PAC30Z506015-0000 三相電力調整器 シマデン 80470217

三相電力調整器

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1台注文コード80470217品番PAC30Z506015-0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

出力波形の歪みが少なくノイズが極めて小さい電力調整器です。 二相制御なので接続配線が簡単です。一体構造なので設置工事が簡単です。 警報出力・保護回路が標準装備。 感電防止カバーが選択できます。

その他感電防止カバーなし電流(A)60電源200~220V AC±10% 50/60Hz制御【入力】4~20mA DC(受信抵抗: 200Ω)および接点信号RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする